text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Dormer Spiraalboor A117 DIN 1897 HSSE Messing 11.50mm


Artikelnummer 5W099367
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 58
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 95
Diameter boor (mm) 11.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 58
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5W099367
EAN 7320760015193
UBB 500630511920
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A11711.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.