text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.10mm


Artikelnummer 6I270554
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 106
Diameter boor (mm) 3.1
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model A110
Type Long Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6I270554
EAN 7320760011034
UBB 500630801917
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1103.1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.