text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Dormer Ruwfrees C908 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm


Artikelnummer 7P575008
Uitvoering Ruwfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ruwfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7P575008
EAN 7320760076118
UBB 500572662517
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C9086.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.