text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B400 DIN 8093 SC Blank 8.00mm


Artikelnummer 6C881759
Totale lengte (mm) 117
Schachtdiameter (mm) 8
Diameter (mm) 8 - 8
Werkende lengte (mm) 33
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Schachtdiameter (mm) 8
Diameter (mm) 8 - 8
Werkende lengte (mm) 33
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode
Type Machine Reamer

Artikelnummers

Artikelnummer 6C881759
EAN 7320760144251
UBB 500631383469
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B4008.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.