Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
4G774263
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
Dormer Machineruimer B170 DIN 212 HSSE Blank 6.02mm
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
4G774263
Totale lengte (mm)
101
Schachtdiameter (mm)
6.3
Diameter (mm)
6.02 - 6.02
Werkende lengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Merken
Dormer
Gewicht per stuk (g)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
101
Schachtdiameter (mm)
6.3
Diameter (mm)
6.02 - 6.02
Werkende lengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Merken
Dormer
Gewicht per stuk (g)
20
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Centesimal Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G774263
EAN
7320760134795
UBB
500631372496
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
B1706.02