text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Precisie ruimer B180 DIN 212 HSSE Blank 9.00mm


Artikelnummer 0S831577
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 10
Diameter (mm) 9 - 9
Werkende lengte (mm) 36
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 60.7
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 10
Diameter (mm) 9 - 9
Werkende lengte (mm) 36
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 60.7
HS- en goederencode
Type Machine Reamer

Artikelnummers

Artikelnummer 0S831577
EAN 7320760420386
UBB 500631854956
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B1809.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.