text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Precisie ruimer B180 DIN 212 HSSE Blank 3.00mm


Artikelnummer 8X744323
Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 3
Diameter (mm) 3 - 3
Werkende lengte (mm) 15
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 6.1
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 3
Diameter (mm) 3 - 3
Werkende lengte (mm) 15
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 6.1
HS- en goederencode
Type Machine Reamer

Artikelnummers

Artikelnummer 8X744323
EAN 7320760418901
UBB 500631845970
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B1803.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.