text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Micro boor A720 DIN 1899 HSSE Blank 0.85mm


Artikelnummer 7M492259
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 6.3
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 25
Diameter boor (mm) 0.85
Schachtdiameter (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 6.3
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 1.3
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7M492259
EAN 7320760612125
UBB 500631756789
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A720.85
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.