Handtappen
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
Tappen
Handtappen
1K308511
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer machinetap T200 TiCN M5 x 0,80 mm
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
1K308511
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
HM
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1K308511
EAN
7320760706275
UBB
500661446897
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
T200M5