Handtappen
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
Tappen
Handtappen
5I415120
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
Dormer machinetap T200 TiCN M4 x 0,70 mm
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
5I415120
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
HM
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5I415120
EAN
7320760706268
UBB
500661446715
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
T200M4