text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap extra lang E606 ISO 2283 N/A HSSE Blank M16x2.00mm


Artikelnummer 0Y157005
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 137
Schachtdiameter (mm) 12.5
Snijlengte (mm) 25
Aantal snijmessen 3
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 2
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 137
Schachtdiameter (mm) 12.5
Snijlengte (mm) 25
Aantal snijmessen 3
Sleutelvierkant (mm) 10
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 137
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y157005
EAN 7320760124024
UBB 500631584017
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E606M16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.