text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E545 ISO 529 N/A HSS Vaporised No.2


Artikelnummer 3Z520035
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 5
Snijlengte (mm) 12
Draadmaat 2
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 0.81
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 5
Snijlengte (mm) 12
Draadmaat 2
Aantal snijmessen 3
Sleutelvierkant (mm) 4
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z520035
EAN 7320760203941
UBB 500631691507
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E545BA2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.