Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Machinetappen
Alle categorieën
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Verspanend gereedschap
Tappen
Machinetappen
3C831099
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
Dormer Machinetap E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blank M3
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
3C831099
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Aantal snijmessen
2
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C831099
EAN
7320760674628
UBB
500631623468
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E471M3