text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E303 DIN 357 N/A HSSE Blank M3x0.50mm NO3

Artikelnummer 3U943913
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 2.2
Snijlengte (mm) 22
Aantal snijmessen 3

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 2.2
Snijlengte (mm) 22
Aantal snijmessen 3
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Merken Dormer

Artikelnummers

Artikelnummer 3U943913
EAN 7320760090367
UBB 500572439460
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E303M3NO3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.