text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Dormer Machinetap E293 DIN 2174 N/A HSSE Tin gecoat M4x0.70mm


Artikelnummer 6I508086
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Aantal snijmessen 5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Aantal snijmessen 5
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 9.1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6I508086
EAN 7320760663745
UBB 500631641288
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E293M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.