Machinetappen
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
Tappen / Draadtappen
Machinetappen
6Q213702
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
Dormer Machinetap E291 DIN 2174 N/A HSSE Tin gecoat M2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6Q213702
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
6
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
2.8
Snijlengte (mm)
6
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
6
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
2.8
Snijlengte (mm)
6
Draadmaat
2
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
Model
E291
Type
6498028; 86016009
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Q213702
EAN
7320760670927
UBB
500631592846
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E291M2