Machinetappen
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
Tappen / Draadtappen
Machinetappen
0D085437
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
Dormer Machinetap E266 DIN 376 N/A HSSE Blank M16x2.00mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0D085437
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Snijlengte (mm)
25
Draadmaat
16
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spoed schroefdraad (mm)
2
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Snijlengte (mm)
25
Draadmaat
16
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
Model
E266
Type
5975148; 86015892
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D085437
EAN
7320760088401
UBB
500631582458
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E266M16