Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3S595341
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
Dormer Machinetap E260 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blank M4
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
3S595341
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Aantal snijmessen
3
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3S595341
EAN
7320760674444
UBB
500631637658
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E260M4