Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3F416161
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
Dormer Machinetap E260 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blank M3
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
3F416161
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Aantal snijmessen
3
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F416161
EAN
7320760674437
UBB
500631622882
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E260M3