Machinetappen
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
Tappen / Draadtappen
Machinetappen
2C896423
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
Dormer Machinetap E216 DIN 371 N/A HSSE Blank M5x0.80mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2C896423
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
17
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Snijlengte (mm)
13
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
17
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Snijlengte (mm)
13
Draadmaat
5
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
Model
E216
Type
5976039; 86015677
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C896423
EAN
7320760086018
UBB
500631653499
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E216M5