Machinetappen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Tappen
Machinetappen
4S622453
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
Dormer Machinetap E216 DIN 371 N/A HSSE Blank M10x1.50mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4S622453
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
8
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
Model
E216
Type
5976024; 86015674
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S622453
EAN
7320760085981
UBB
500631440889
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E216M10