text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E021 ISO 529 N/A HSSE Vaporised No.2x56


Artikelnummer 9N960350
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 9.5
Totale lengte (mm) 44.5
Schachtdiameter (mm) 2.8
Snijlengte (mm) 9.5
Draadmaat 2
Aantal snijmessen 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 9.5
Totale lengte (mm) 44.5
Schachtdiameter (mm) 2.8
Snijlengte (mm) 9.5
Draadmaat 2
Aantal snijmessen 3
Aantal gangen per inch 56
Sleutelvierkant (mm) 2.24
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 4.1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9N960350
EAN 7320760010396
UBB 500631691762
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E0212-56
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.