Machinetappen
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
Tappen
Handtappen
3E599590
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
Dormer Handtap eindsnijder E501 ISO 529 N/A HSS Blank M5x0.80mm NO3
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
3E599590
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Aantal snijmessen
3
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
4
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3E599590
EAN
7320760095102
UBB
500572420130
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E501M5NO3