Machinetappen
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
Tappen
Handtappen
2R594375
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
Dormer Handtap eindsnijder E500 ISO 529 N/A HSS Blank M1.6x0.35 NO3
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
2R594375
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
41
Schachtdiameter (mm)
2.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
41
Schachtdiameter (mm)
2.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.35
Draadmaat
16
Aantal snijmessen
2
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
2
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2R594375
EAN
7320760093900
UBB
500572404548
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E500M1.6NO3