Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
0M940158
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
Dormer Handtap eindsnijder E100 DIN 352 HSS Blank M8x1.25mm NO3
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0M940158
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
Model
E100
Type
5974765; 86015289
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M940158
EAN
7320760079690
UBB
500630233574
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E100M8NO3