Handtappen
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
Tappen
Handtappen
3N144785
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
Dormer handtap eindsnijder E100 DIN 352 HSS blank M12 x 1,75 mm NO.3
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3N144785
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Draadmaat
12
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Nee
Model
E100
Type
5974766; 86015185
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3N144785
EAN
7320760078600
UBB
500630196946
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E100M12NO3