Handtappen
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
Tappen
Handtappen
9M383499
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
Dormer handtapset E105 DIN 2181 HSS wit M30 x 2,00 mm NO.9 3 stuks
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
9M383499
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
2
Aantal snijmessen
4
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
18
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9M383499
EAN
7320760081235
UBB
500630214921
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E105M30X2.0NO9