Machinetappen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Tappen
Handtappen
1Z848848
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
Dormer Handtap eindsnijder E501 ISO 529 N/A HSS Blank M3x0.50mm NO3
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
1Z848848
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
12.5
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12.5
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
12.5
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12.5
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Aantal snijmessen
3
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Z848848
EAN
7320760095065
UBB
500572384740
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E501M3NO3