Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
9W405833
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
Dormer Stiftfrees P842 Blank P8429.6X6.0
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
9W405833
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
76
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
30
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
76
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
30
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
P842
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W405833
EAN
7320760688595
UBB
500632450671
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P8429.6X6.0