text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P833 Blank P8336.0X6.0


Artikelnummer 3C525678
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model P833
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 3C525678
EAN 7320760688465
UBB 500632448055
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8336.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.