Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3M996824
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
Dormer Stiftfrees P817 Blank P81712.7X6.0
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
3M996824
Totale lengte (mm)
59
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Kopvorm volgens DIN 8032
KSJ
Merken
Dormer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
59
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Kopvorm volgens DIN 8032
KSJ
Merken
Dormer
HS- en goederencode
8207909100
Model
P817
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3M996824
EAN
7320760688168
UBB
500632441282
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P81712.7X6.0