text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P803C TiAlN P803C6.0X6.0


Artikelnummer 5C805383
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model P803C
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 5C805383
EAN 7320760687475
UBB 500632428255
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P803C6.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.