Frezen
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
Frezen
Frezen
1O023018
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
Dormer Frees spiebaan kort S812 DIN 6527 L SC Alnova 5.00mm
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
1O023018
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
10
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
10
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1O023018
EAN
7320760641880
UBB
500572372299
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S812HA5.0