text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 2.80mm


Artikelnummer 1B198784
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 4
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 4
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2.8
Merken Dormer

Artikelnummers

Artikelnummer 1B198784
EAN 7320760641330
UBB 500572356037
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S803HB2.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.