Frezen
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
Frezen
Frezen
4J889206
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
Dormer Frees spiebaan kort C352 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 3.00mm
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
4J889206
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
52
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
52
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4J889206
EAN
7320760573020
UBB
500572454535
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C3523.0