Frezen
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
Frezen
Frezen
6C135686
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
Dormer Frees spiebaan kort C352 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 14.00mm
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
6C135686
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
14
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C135686
EAN
7320760572986
UBB
500572504537
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C35214.0