Frezen
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
Frezen
Frezen
3C174740
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
Dormer Frees spiebaan kort C352 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 10.00mm
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
3C174740
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
22
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
22
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C174740
EAN
7320760572962
UBB
500572417268
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C35210.0