Frezen
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
Frezen
Frezen
2K399935
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
Dormer Frees spiebaan kort C305 DIN 844-K HSSE PM Blank 6.50mm
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
2K399935
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
16
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
16
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6.5
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2K399935
EAN
7320760572474
UBB
500572396397
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C3056.5