Frezen
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
Frezen
Frezen
2M871907
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
Dormer Frees spiebaan kort C135 DIN 844-L HSSE Blank 5.00mm
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
2M871907
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
24
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
24
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M871907
EAN
7320760057650
UBB
500572399367
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C1355.0