Frezen
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
Frezen
Frezen
4P707640
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
Dormer Frees spiebaan kort C123 DIN 844-K HSSE PM Blank 6.00mm
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
4P707640
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P707640
EAN
7320760353813
UBB
500572461472
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C1236.0