Frezen
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
Frezen
Frezen
9W384836
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
Dormer Frees spiebaan kort C123 DIN 844-K HSSE PM Blank 4.00mm
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
9W384836
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W384836
EAN
7320760353769
UBB
500572911500
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C1234.0