Frezen
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
Frezen
Frezen
7N916022
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
Dormer Frees spiebaan kort C110 DIN 327-D HSSE PM Blank 5.00mm
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
7N916022
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
52
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
52
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7N916022
EAN
7320760353455
UBB
500572660610
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C1105.0