Asgat en mantelfrezen
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
Frezen
Asgat en mantelfrezen
0F467380
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
Dormer kwarthol frees C700 HSS-E blank 16,0 x 6,0 mm
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
0F467380
Uitvoering
Afrondfrees
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
16
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
21
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afrondfrees
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
16
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
21
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F467380
EAN
7320760074404
UBB
500629573089
UNSPSC
23151901
Fabrikant artikelnummer
C7006.0