Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
5T557298
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
Dormer Machinetap EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Blank M3
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
5T557298
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
12
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
12
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
EP006G
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T557298
EAN
7320760669365
UBB
500631624292
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP006GM3