text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 14.0mm


Artikelnummer 7Q611488
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 14
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 14
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Merken Dormer
HS- en goederencode 8207701000
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q611488
EAN 7320760685525
UBB 500629848077
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S76114.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.