Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0L777344
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
Dormer Machinetap E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN-Top M4
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
0L777344
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
15
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
15
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Rood
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
E261
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0L777344
EAN
7320760674543
UBB
500631637815
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E261M4