Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6C954082
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
Dormer centreerboor A20 DIN 333 A HSS 3,15 x 8,0 mm
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
6C954082
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
8
Nom. diameter (mm)
3.15
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Center Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
8
Nom. diameter (mm)
3.15
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C954082
EAN
7320760030769
UBB
500629625632
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A2003.15X8.0