Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8U543350
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
Dormer centreerboor A20 DIN 333 A HSS 2,0 x 5,0 mm
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
8U543350
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
5
Nom. diameter (mm)
2
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Center Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
5
Nom. diameter (mm)
2
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U543350
EAN
7320760030745
UBB
500629624809
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A2002.0X5.0