Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2C210005
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
Dormer centreerboor A20 DIN 333 A HSS 1,60 x 4,0 mm
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
2C210005
Totale lengte (mm)
35.5
Schachtdiameter (mm)
4
Nom. diameter (mm)
1.6
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Center Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
35.5
Schachtdiameter (mm)
4
Nom. diameter (mm)
1.6
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C210005
EAN
7320760030721
UBB
500629617639
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A2001.6X4.0