text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised N48


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 1
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Diameter boor (mm) 1.93
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1M920765
EAN 7320760029121
UBB 500631290631
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A100N48

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.